missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Frasco ámbar de LDPE ámbar

Código de producto. 10738711 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10738711 250 mL cada uno
10129810 50 mL cada uno
10333401 500 mL 1 PCS
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10738711

Marca: BRAND™ 130248

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Amber LDPE Amber Bottle features a narrow mouth and screw cap closure.

  • Opaco
  • Para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz
  • Con tapón de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad (métrico) 250 mL
Color Ámbar
Material LDPE
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Boca Estrecha
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.