missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminio con sobrelaminado de poliéster Señales de prohibición
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, NF X 08-003-1 y 08-003-3 NX |
| Alternate Part Number | PIC 226-DIA 200-B7525 |
| Material | Aluminio, Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Aluminio con sobrelaminado de poliéster |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Grosor | 0,271 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Redondo |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?