Learn More
Óxido de aluminio, pintura refractaria en aerosol para brocha, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Provides protective high temperature Al{2}O{3} coating on ceramic, graphite, or metalAluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint is used as barrier layer between dissimilar materials to prevent reaction and interactions during high temperature. It also acts as a solvent-based paint. It also provides protective high temperature alumina coating on ceramic, graphite and metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum oxide |
| Nombre de nota | Aerosol Refractory Brushable Paint |
| Color | Blanco |
| Forma física | Pasta |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN1263 |
| Temperatura de inflamación | −4°C (25°F) |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Nombre IUPAC | trioxidandiida de dialuminio(3+) |
Seguridad y manipulación
- Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Acetone, Hectorite
Indicado para fabricación y uso en el laboratorio. No indicado para uso en bebidas
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.