missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Fork lift trucks and other industrial vehicles
Descripción
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC W014-Tri 200-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 173 mm |
| Grosor | 1,016 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Triangular |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?