missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Fork lift trucks and other industrial vehicles

Código de producto. 15604737
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15604737 100 mm 87 mm cada uno
15614737 200 mm 173 mm cada uno
15624737 315 mm 273 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15604737

Marca: Brady™ 828398

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Señal conforme a ISO 7010.

  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W014-Tri 100-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.