missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Refer to instruction manual/booklet
Descripción
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Grosor | 1,016 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Redondo |
| Idiomas | Globales |
| Color | Blanco sobre azul |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?