missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Caudalímetro de engranajes de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de engranajes |
| Exactitud | ±0,5 % (lectura) |
| Float Material | Aluminio |
| Tasa de presión | 3000 psi |
| Conexiones | NPT de 1/4 pulg (hembra) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para medir el flujo de aceites, grasas, combustibles, disolventes y otros líquidos lubricantes no abrasivos |
| Detalles de la fuente de alimentación | De 10 a 24 V CC a 25 mA |
| Repetibilidad | ±0,1 % |
| Temperatura (métrico) | de 85 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?