missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Matraces aislados cilíndricos Dewar
Descripción
- Manipulación sencilla
- Enfriamiento de muestras pequeñas
- Totalmente plateados de serie
- Aplicaciones flexibles en el laboratorio
- Disponible con o sin agarre lateral
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Diámetro exterior (métrico) | 115 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento de nitrógeno líquido, hielo seco, otros refrigerantes y como matraz aislante |
| Altura interior (métrico) | 245 mm |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Incluye | Con agarre lateral |
| Capacidad (métrico) | 1500 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 90mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?