missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes de nitrilo con revestimiento y resistentes al calor y a productos químicos AlphaTec 37-340™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10.5
6.5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Permite el contacto de hasta 100 °C.
- Patrón de agarre en relieve para un manejo seguro.
- El puño abierto con borde textil permite que la mano se ventile y se mantenga fresca.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 10.5 |
| EN 421 | Sí |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| Estilo de puño de los guantes | Recto |
| Revestimiento | Revestido |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido