Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Prendas de seguridad
- Monos protectores
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell Monos AlphaTec™ 1500
Ansell Monos AlphaTec™ 1500
Código de producto. 17170995| Código de producto. | Tamaño | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17170995 | 2XL | R15T138 | paquete de 50 |
| 16834660 | Pequeño | B15S113 | paquete de 40 |
| 16844660 | M | B15S113 | paquete de 40 |
| 16854660 | L | B15S113 | paquete de 40 |
| 16864660 | XL | B15S113 | paquete de 40 |
| 16874660 | 2XL | B15S113 | paquete de 30 |
| 16884660 | 3XL | B15S113 | paquete de 30 |
| 16814690 | Pequeño | N15T138 | paquete de 50 |
| 16824690 | M | N15T138 | paquete de 50 |
| 16834690 | L | N15T138 | paquete de 50 |
| 16844690 | XL | N15T138 | paquete de 50 |
| 16854690 | 2XL | N15T138 | paquete de 50 |
| 16864690 | 3XL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16874690 | 4XL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16884690 | XXXXXL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16894690 | Pequeño | O15S113 | paquete de 40 |
| 16804700 | M | O15S113 | paquete de 40 |
| 16814700 | L | O15S113 | paquete de 40 |
| 16824700 | XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16834700 | 2XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16844700 | 3XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16854700 | 4XL | O15S113 | paquete de 30 |
| 16864700 | XXXXXL | O15S113 | paquete de 30 |
| 16874700 | Pequeño | O15S138 | paquete de 50 |
| 16884700 | M | O15S138 | paquete de 50 |
| 16894700 | L | O15S138 | paquete de 50 |
| 16804710 | XL | O15S138 | paquete de 50 |
| 16814710 | 2XL | O15S138 | paquete de 50 |
| 16824710 | 3XL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16834710 | 4XL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16844710 | XXXXXL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16854710 | Pequeño | R15S113 | paquete de 40 |
| 16864710 | M | R15S113 | paquete de 40 |
| 16874710 | L | R15S113 | paquete de 40 |
| 16884710 | XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16894710 | 2XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16804720 | 3XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16814720 | 4XL | R15S113 | paquete de 30 |
| 16824720 | XXXXXL | R15S113 | paquete de 30 |
| 16804880 | Pequeño | W15T138 | paquete de 50 |
| 16814880 | M | W15T138 | paquete de 50 |
| 16824880 | L | W15T138 | paquete de 50 |
| 16834880 | XL | W15T138 | paquete de 50 |
| 16844880 | 2XL | W15T138 | paquete de 50 |
| 16854880 | 3XL | W15T138 | paquete de 40 |
| 16864880 | 4XL | W15T138 | paquete de 40 |
| 16874880 | XXXXXL | W15T138 | paquete de 40 |
| 17130995 | Pequeño | R15T138 | paquete de 50 |
| 17140995 | M | R15T138 | paquete de 50 |
| 17150995 | L | R15T138 | paquete de 50 |
| 17160995 | XL | R15T138 | paquete de 50 |
| 17180995 | 3XL | R15T138 | paquete de 40 |
Product Code. 17170995
Brand: Ansell RN15T0013806
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
- Capucha de 3 piezas
- Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
- Bandas de cierre
Specifications
Specifications
| Tamaño | 2XL |
| Material | Tela de SMS |
| Color | Blanco, Navy, Red, Orange |
| Tipo de costura | Cosido y con cinta, Taped |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002 |
| Para utilizar con (aplicación) | Inspección (recogida, comprobación y marcado), trabajo relacionado con el amianto, manipulación de polvo |
| Peso (métrico) | Blanco de 48 gsm, azul marino de 50 gsm, rojo de 50 gsm, naranja de 50 gsm |
| Modelo | R15T138 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.