missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Prendas de seguridad
- Monos protectores
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell Monos AlphaTec™ 1500
Ansell Monos AlphaTec™ 1500
Código de producto. 16884700
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
XXXXXL
Modelo:
B15S113
N15T138
O15S113
O15S138
R15S113
R15T138
W15T138
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 40
paquete de 50
| Código de producto. | Tamaño | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 16884700 | M | O15S138 | paquete de 50 |
| 16834660 | Pequeño | B15S113 | paquete de 40 |
| 16844660 | M | B15S113 | paquete de 40 |
| 16854660 | L | B15S113 | paquete de 40 |
| 16864660 | XL | B15S113 | paquete de 40 |
| 16874660 | 2XL | B15S113 | paquete de 30 |
| 16884660 | 3XL | B15S113 | paquete de 30 |
| 16814690 | Pequeño | N15T138 | paquete de 50 |
| 16824690 | M | N15T138 | paquete de 50 |
| 16834690 | L | N15T138 | paquete de 50 |
| 16844690 | XL | N15T138 | paquete de 50 |
| 16854690 | 2XL | N15T138 | paquete de 50 |
| 16864690 | 3XL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16874690 | 4XL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16884690 | XXXXXL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16894690 | Pequeño | O15S113 | paquete de 40 |
| 16804700 | M | O15S113 | paquete de 40 |
| 16814700 | L | O15S113 | paquete de 40 |
| 16824700 | XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16834700 | 2XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16844700 | 3XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16854700 | 4XL | O15S113 | paquete de 30 |
| 16864700 | XXXXXL | O15S113 | paquete de 30 |
| 16874700 | Pequeño | O15S138 | paquete de 50 |
| 16894700 | L | O15S138 | paquete de 50 |
| 16804710 | XL | O15S138 | paquete de 50 |
| 16814710 | 2XL | O15S138 | paquete de 50 |
| 16824710 | 3XL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16834710 | 4XL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16844710 | XXXXXL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16854710 | Pequeño | R15S113 | paquete de 40 |
| 16864710 | M | R15S113 | paquete de 40 |
| 16874710 | L | R15S113 | paquete de 40 |
| 16884710 | XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16894710 | 2XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16804720 | 3XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16814720 | 4XL | R15S113 | paquete de 30 |
| 16824720 | XXXXXL | R15S113 | paquete de 30 |
| 16804880 | Pequeño | W15T138 | paquete de 50 |
| 16814880 | M | W15T138 | paquete de 50 |
| 16824880 | L | W15T138 | paquete de 50 |
| 16834880 | XL | W15T138 | paquete de 50 |
| 16844880 | 2XL | W15T138 | paquete de 50 |
| 16854880 | 3XL | W15T138 | paquete de 40 |
| 16864880 | 4XL | W15T138 | paquete de 40 |
| 16874880 | XXXXXL | W15T138 | paquete de 40 |
| 17130995 | Pequeño | R15T138 | paquete de 50 |
| 17140995 | M | R15T138 | paquete de 50 |
| 17150995 | L | R15T138 | paquete de 50 |
| 17160995 | XL | R15T138 | paquete de 50 |
| 17170995 | 2XL | R15T138 | paquete de 50 |
| 17180995 | 3XL | R15T138 | paquete de 40 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16884700
Marca: Ansell OR15S0013803
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Capucha de 3 piezas
- Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
- Bandas de cierre
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | M |
| Material | Tela de SMS |
| Color | Blanco, Navy, Red, Orange |
| Tipo de costura | Cosido |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002 |
| Para utilizar con (aplicación) | Inspección (recogida, comprobación y marcado), trabajo relacionado con el amianto, manipulación de polvo |
| Peso (métrico) | Blanco de 48 gsm, azul marino de 50 gsm, rojo de 50 gsm, naranja de 50 gsm |
| Modelo | O15S138 |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?