Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Prendas de seguridad
- Monos protectores
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell Monos AlphaTec™ 1500
Ansell Monos AlphaTec™ 1500
Código de producto. 16804720| Código de producto. | Tamaño | Modelo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 16804720 | 3XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16834660 | Pequeño | B15S113 | paquete de 40 |
| 16844660 | M | B15S113 | paquete de 40 |
| 16854660 | L | B15S113 | paquete de 40 |
| 16864660 | XL | B15S113 | paquete de 40 |
| 16874660 | 2XL | B15S113 | paquete de 30 |
| 16884660 | 3XL | B15S113 | paquete de 30 |
| 16814690 | Pequeño | N15T138 | paquete de 50 |
| 16824690 | M | N15T138 | paquete de 50 |
| 16834690 | L | N15T138 | paquete de 50 |
| 16844690 | XL | N15T138 | paquete de 50 |
| 16854690 | 2XL | N15T138 | paquete de 50 |
| 16864690 | 3XL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16874690 | 4XL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16884690 | XXXXXL | N15T138 | paquete de 40 |
| 16894690 | Pequeño | O15S113 | paquete de 40 |
| 16804700 | M | O15S113 | paquete de 40 |
| 16814700 | L | O15S113 | paquete de 40 |
| 16824700 | XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16834700 | 2XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16844700 | 3XL | O15S113 | paquete de 40 |
| 16854700 | 4XL | O15S113 | paquete de 30 |
| 16864700 | XXXXXL | O15S113 | paquete de 30 |
| 16874700 | Pequeño | O15S138 | paquete de 50 |
| 16884700 | M | O15S138 | paquete de 50 |
| 16894700 | L | O15S138 | paquete de 50 |
| 16804710 | XL | O15S138 | paquete de 50 |
| 16814710 | 2XL | O15S138 | paquete de 50 |
| 16824710 | 3XL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16834710 | 4XL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16844710 | XXXXXL | O15S138 | paquete de 40 |
| 16854710 | Pequeño | R15S113 | paquete de 40 |
| 16864710 | M | R15S113 | paquete de 40 |
| 16874710 | L | R15S113 | paquete de 40 |
| 16884710 | XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16894710 | 2XL | R15S113 | paquete de 40 |
| 16814720 | 4XL | R15S113 | paquete de 30 |
| 16824720 | XXXXXL | R15S113 | paquete de 30 |
| 16804880 | Pequeño | W15T138 | paquete de 50 |
| 16814880 | M | W15T138 | paquete de 50 |
| 16824880 | L | W15T138 | paquete de 50 |
| 16834880 | XL | W15T138 | paquete de 50 |
| 16844880 | 2XL | W15T138 | paquete de 50 |
| 16854880 | 3XL | W15T138 | paquete de 40 |
| 16864880 | 4XL | W15T138 | paquete de 40 |
| 16874880 | XXXXXL | W15T138 | paquete de 40 |
| 17130995 | Pequeño | R15T138 | paquete de 50 |
| 17140995 | M | R15T138 | paquete de 50 |
| 17150995 | L | R15T138 | paquete de 50 |
| 17160995 | XL | R15T138 | paquete de 50 |
| 17170995 | 2XL | R15T138 | paquete de 50 |
| 17180995 | 3XL | R15T138 | paquete de 40 |
Código de producto. 16804720
Marca: Ansell RD15S0011307
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Capucha de 3 piezas
- Capucha, muñeca, cintura y tobillos elásticos
- Cremallera delantera de 2 vías con solapa hermética resellable
- Bandas de cierre
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 3XL |
| Material | Tela de SMS |
| Color | Rojo, naranja, Orange |
| Tipo de costura | Cosido |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN ISO 13688:2013 |
| Para utilizar con (aplicación) | Inspección (recogida, comprobación y marcado), trabajo relacionado con el amianto, manipulación de polvo |
| Peso (métrico) | Rojo de 50 gsm, naranja de 50 gsm |
| Modelo | R15S113 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.