missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resina alquídica, 70 % de peso, solución pura, Fisher Chemical

Código de producto. 10612251 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
:
1 l, frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10612251

Marca: Fisher Chemical A/1552/15

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color Ámbar
Punto de ebullición 154°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Número MDL 1321655
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Alkyd resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado