missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Alcoholmeter with Official Control
Descripción
- 80-90 Alcoholmeter with official control ISO 4801 - NF B 35-515
- While stocks last
- Calibration temperature 20°C
- For use in the distillery and wine industry
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,1 |
| Incrementos | 0.1 |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Descripción | 80 to 90 % Vol. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?