missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEE GEE Alcohol Hydrometer
Click to view available options
Alcohol Range:
Del 0 % al 20 %
Del 105 % al 125 %
Del 125 % al 145 %
Del 145 % al 165 %
Del 165 % al 185 %
Del 185 al 206 %
Del 20 al 40 %
Del 40 al 60 %
Del 60 al 80 %
Del 75 % al 95 %
Del 80 a 120 %
Del 90 al 110 %
Incrementos:
0,2 %/± 0,4 %
0,2 %/±0,2 %
0,2 %/±0,3 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alcohol proof range differ depending on model
- IRS Specification Size differ depending on model li>Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro de alcohol |
| Incrementos | 0,2 %/±0,3 % |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Descripción | Alcohol Hydrometer, Proof Scale, IRS Specification, Size L |
| Material | Vidrio |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
| Alcohol Range | Del 90 al 110 % |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido