Learn More
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | Aju I |
| Tampón compatible | Tampón R 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | Sí |
| Cantidad | 100 unidades |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación tradicional |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.