missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Precisdig Water Bath

Código de producto. p-8010720
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12022285 12 L cada uno
12032285 20 L cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12022285

Marca: JP Selecta™ 6001196

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

With digital control and display of temperature and time.

  • Sin tapa plegable anti evaporación
  • Intervalo de temperatura ajustable de ambiente de 5 ° a 99,9 °C
  • Depósito de doble piel y caja externa de acero inoxidable AISI 304
  • Viene completo con grifo de drenaje
  • Temperatura y tiempo programables
  • Resistente a la corrosión
  • Todos los baños con estante de calefacción y drenaje; grifo incluido

Especificaciones

Temperatura ambiente 5°C a 99,9°C
Capacidad (métrico) 12 L
Pantalla Digital
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 99.9°C
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Anchura (métrico) interior 30 cm
Altura (métrico) interior 15 cm
Fondo interior (métrico) 30 cm
Peso (métrico) 8 kg
Vataje 1100 W
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.