missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Precisdig Water Bath
Descripción
- Sin tapa plegable anti evaporación
- Intervalo de temperatura ajustable de ambiente de 5 ° a 99,9 °C
- Depósito de doble piel y caja externa de acero inoxidable AISI 304
- Viene completo con grifo de drenaje
- Temperatura y tiempo programables
- Resistente a la corrosión
- Todos los baños con estante de calefacción y drenaje; grifo incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | 5°C a 99,9°C |
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Pantalla | Digital |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima (métrico) | 99.9°C |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
| Anchura (métrico) interior | 48 cm |
| Altura (métrico) interior | 15 cm |
| Fondo interior (métrico) | 30 cm |
| Peso (métrico) | 10 kg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?