missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Baño de agua Univeba

Código de producto. 12092025
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12092025 2,5 L cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12092025

Proveedor: JP Selecta™ 3000400

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para ser utilizado como un evaporador giratorio o como baño maría independiente.

  • Depósito y caja exterior de acero inoxidable AISI 304
  • El elemento calefactor está integrado en un cortavientos protector de acero inoxidable.
  • Testigo del interruptor de alimentación principal iluminado
  • El regulador del termostato de temperatura hidráulico está sincronizado con una luz indicadora
  • Testigo de desconexión del termostato de seguridad
  • Baño de agua: temperatura ajustable de ambiente de 5 ° a 110 °C,

Especificaciones

Temperatura ambiente 5°C a 110°C
Capacidad (métrico) 2,5 L
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 110°C
Estabilidad de la temperatura ±2°C
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (métrico) 19 cm
Fondo (métrico) 27 cm
Peso (métrico) 4 kg
Vataje 390 W
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.