missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Microespátula con extremos planos

Código de producto. 12047574
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
150 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12047574 120 mm cada uno
12057574 150 mm cada uno
12067574 210 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12047574

Marca: JP Selecta™ 1276120

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricada con acero inoxidable AISI 304.

  • Disponible en diversas longitudes y anchuras
  • Excelente para polvos y sólidos blandos
  • Útil para una gran variedad de aplicaciones

Especificaciones

Cantidad 1 paq.
Tipo de producto Microespátula
Anchura (métrico) 4 mm
Dimensiones (L x An) 120 x 4 mm
Material Acero inoxidable (304)
Longitud (métrico) 120 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.