Learn More
Abnova™ AHCYL1/CEN1q (Texas Red/FITC) FISH Probe
Descripción
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Descripción | Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ. |
| Formato | Tube |
| Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
| Ubicación | 1p13/1q21.3 |
| Sonda | Aprox. 150 kb/600 kb |
| Tipo de producto | Sonda FISH AHCYL1/CEN1q |
| Cantidad | 200 μl |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.