missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ AHCYL1/CEN1q (Texas Red/FITC) FISH Probe
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Descripción
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Descripción | Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ. |
| Formato | Tube |
| Etiqueta o tinte | FITC, Rojo Texas |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL |
| Ubicación | 1p13/1q21.3 |
| Sonda | Aprox. 150 kb/600 kb |
| Tipo de producto | Sonda FISH AHCYL1/CEN1q |
| Cantidad | 200 μl |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido