missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Agitador magnético Agimicro

Código de producto. 13587540
Change view
Click to view available options
Capacidad:
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
13587540 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13587540 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 7001638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Proporciona una excelente resistencia química

  • Volumen máximo de agitación de 2 litros
  • Velocidad de agitación ajustable de 40 a 1400 rpm
  • Cuerpo de plástico ABS moldeado duradero
  • Se suministra completo con una barra de agitación de 8 mm de diámetro x 32 mm largo con revestimiento de PTFE
  • Interruptor principal con indicador luminoso de encendido
  • Control analógico de velocidad en rpm
  • Este modelo no proporciona calentamiento

Especificaciones

Velocidad De 40 a 1400 rpm
Material de la placa superior Plástico ABS
Capacidad 2 L
Pantalla Luminoso
Vataje 2 W
Altura (métrico) 5 cm
Diámetro de la placa superior (métrico) 12 cm
Incluye Barra de agitación con revestimiento de PTFE
Control de velocidad Analógico
Peso (métrico) 0,5 kg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.