missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonda AFF1/CEN4p FISH
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Descripción
Includes
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Descripción | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | FISH-Ce |
| ID de gen (Entrez) | 4299 |
| Incluye | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido