missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Señales de seguridad de poliéster adhesivo

Código de producto. 11848030
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25 mm
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Corrosivo
Oxidante
PELIGRO de asfixia
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Texto mostrado unitSize
11848030 25 mm Oxidante 1 rollo
11790853 315 mm Corrosivo cada uno
11730863 100 mm PELIGRO de asfixia cada uno
11760863 200 mm PELIGRO de asfixia cada uno
11790863 315 mm PELIGRO de asfixia cada uno
11720863 50 mm PELIGRO de asfixia cada uno
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11848030

Marca: Brady™ 807788

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Material Poliéster
Cantidad 1 rollo
Tipo de adhesivo Base acrílica permanente, sensible a la presión
Descripción Poliéster adhesivo
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Texto mostrado Oxidante
Tipo de producto Señal de seguridad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.