missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Señales de seguridad de panel de evacuación de poliéster adhesivo

Código de producto. p-8000916
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11710843 148 mm cada uno
11760973 200 mm cada uno
11790833 315 mm cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11710843

Marca: Brady™ 807241

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Specifications

Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Poliéster adhesivo
Altura (métrico) 297 mm
Temperatura máxima 120 °C
Anchura (métrico) 148 mm
Texto mostrado Salida y salida de emergencia
Tipo de producto Señal de seguridad de panel de evacuación
Color Blanco sobre verde
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.