missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Señales de seguridad de panel de evacuación de poliéster adhesivo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Poliéster adhesivo |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Anchura (métrico) | 148 mm |
| Texto mostrado | Salida y salida de emergencia |
| Tipo de producto | Señal de seguridad de panel de evacuación |
| Color | Blanco sobre verde |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?