missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER Adaptadores, rosca hembra a macho
Click to view available options
Tipo de conexión:
Rosca hembra M24 x 1,5 a rosca macho M24 x 1,5
Rosca hembra M30 x 1,5 a rosca macho R1/2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adaptador de 90°
Adaptador de 90 °: Rosca hembra M24 x 1,5 a rosca macho M24 x 1,5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Rosca hembra M30 x 1,5 a rosca macho R1/2 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 0,175 kg |
| Tipo | Adaptador |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido