missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes de impacto certificados resistentes a los cortes ActivArmr™ 97-125 con revestimiento HPPE
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Diseñado para entornos dinámicos que presentan riesgos de impacto y corte
- Guantes muy resistentes a cortes que proporcionan protección contra cortes EN388:2016 nivel C (ANSI A4)
- Certificado de acuerdo con los requisitos de impacto EN 388:2016
- El revestimiento de nitrilo de doble capa mejora el agarre y el control al trabajar con aceites y otros líquidos
- El revestimiento de HPPE tejido sin costuras mantiene las manos frescas y cómodas
- El diseño de HIVZ™ aumenta la visibilidad en áreas con poca luz
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Naranja de alta visibilidad |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon Lycra™ |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 4X43CP |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento de infraestructuras, minería y prospección de petróleo y gas |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?