missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Guantes de servicio en campo petrolífero ActivArmr™ 97-100 con tecnología Ansell Grip™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Mejor agarre y protección contra la penetración de aceite para mejorar la productividad
- Las fibras de aramida DuPont™ proporcionan una resistencia moderada al corte
- El diseño Hi-Vis es ideal para sitios y aplicaciones de trabajo con poca iluminación
- Con clasificación de calor por contacto para la protección contra tubos y recipientes calefactados
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conformidad con CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Naranja de alta visibilidad |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 4242B |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?