missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
Puertos:
Posición derecha
Posición izquierda
Posición superior
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Description
- Accesorio para cámaras de secado y calentamiento FP Avantgarde.Line serie FP
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | BINDER Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers |
| Tipo | Puerto de acceso |
| Tipo de tapón | Silicona |
| Puertos | Posición izquierda |
| Diámetro (imperial) | 0.4 in. |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction