missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Colorante fluorescente de faloidina 594-I

Código de producto. 16139370
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 reacciones
Tamaño de la unidad:
300 reacciones
Código de producto. Cantidad unitSize
16139370 300 reacciones 300 reacciones
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16139370

Marca: Abnova™ U0292.300Reactions

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Colorante fluorescente 594-I con conjugado de estreptavidina

Las biomoléculas conjugadas con colorante de fluorescencia 594-I presentan una pequeña superposición espectral con los conjugados verde-fluorescentes, y se puede excitar de manera eficiente por la línea de 568 nm del láser Ar-Kr y por la línea de 594 nm del láser de He-Ne naranja. Es idóneo para el etiquetado mediante faloidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia.

  • Equivalente espectral: Alexa Fluor 594, DyLight 594, Texas Red
  • Coeficiente de extinción molar: ≥ 80.000 M-1cm-1
  • Excitación (máx.): 592 nm
  • Emisión (máx.): 614 nm
  • Solubilidad: Dimetilsulfóxido (DMSO)
  • Tampón de almacenamiento: Dimetilsulfóxido (DMSO)

Aplicación: Conjugado

Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.

Especificaciones

Descripción Colorante fluorescente 594-I con conjugado de faloidina. Las biomoléculas conjugadas con colorante de fluorescencia 594-I presentan una pequeña superposición espectral con los conjugados verde-fluorescentes, y se puede excitar de manera eficiente por la línea de 568 nm del láser Ar-Kr y por la línea de 594 nm del láser de He-Ne naranja.
Para utilizar con (aplicación) Conjugado
Cantidad 300 reacciones
Tipo de producto Colorante fluorescente de faloidina 594-I
Suficiente para 300 reacciones
Equivalencia Alexa Fluor 594, DyLight 594, Texas Red
Tampón de almacenamiento Dimetilsulfóxido (DMSO)
Contenido y almacenamiento Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorante fluorescente de faloidina 594-I
Emisión 614
Excitación 592
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación (RUO).

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.