missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tuttnauer A099 Nozzle
Tienda Tuttnauer Productos
Click to view available options
:
A099 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 6 x 140 mm
Descripción
- A099 Nozzle diameter 6 mm C+S+Internal C.28, Height: 140 mm
- External dimensions W x H: 75 x 140 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Nozzle |
| Modelo | A099 |
| Para utilizar con (equipo) | Tiva Washer |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 6 x 140 mm |
| Altura (imperial) | 5.5 in. |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido