missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ 7990 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Descripción
Color ribbon with good solvent, smear and high heat resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 230 ft. |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 12.7 mm |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?