missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso y sin polvo 7550

Código de producto. 16253152
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16253152 L paquete de 100
16273152 Pequeño paquete de 100
16263152 M paquete de 100
16283152 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16253152 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 7550L

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ideal para entornos de trabajo donde los guantes se ensucian fácilmente: productos químicos, aceites, grasas, colorantes ... ¡Sin silicona y alta resistencia a la rotura!

  • 100 % nitrilo. Sin silicona. Disipa las descargas electrostáticas cuando se usa (ESD). Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
  • Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner
  • Sin látex para evitar alergias al látex de tipo I y IV

Especificaciones

Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011
AQL 1.5
Color Negro
Desechables Sí
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño L
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,10 mm
Estilo de dedo Con textura
Modelo 7550L
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Tamaño del puerto (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.