missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Placa MicroTest (Terasaki) de 72 pocillos

Descripción
Codificación alfanumérica de pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?