missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbons, Black
Descripción
- Formulación: Resina
- Compatibles con impresoras de transferencia térmica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Thermal Transfer Printer |
| Material | Polyester |
| Longitud (imperial) | 360 ft |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Descripción | Serie de la cinta: 6000 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?