missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbons, Black

Código de producto. 10797593
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
360 ft
Anchura (imperial):
4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
10797593 360 ft 4 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10797593 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 011512

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

For wash and reflow polyimide labels. Solvent, high heat and scratch resistant. Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Ribbons are solvent, high heat and scratch resistant and available in variety of sizes.

  • Formulación: Resina
  • Compatibles con impresoras de transferencia térmica

Especificaciones

Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Thermal Transfer Printer
Material Polyester
Longitud (imperial) 360 ft
Anchura (imperial) 4 in
Descripción Serie de la cinta: 6000
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.