missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 1 mL 1001 Series Gas Tight Syringe Luer Tip (LT)
Descripción
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 500 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Borosilicate Glass |
| Descripción | Luer Tip (LT) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,128 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3.26 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7.75 mm |
| Tipo de producto | Gas Tight Syringe |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?