missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ Electrodo de pH 50 50/50 50 T
Descripción
- Un electrodo de bajo mantenimiento, ya que no requieren supervisión de los niveles de los electrolitos
- Vida útil media del producto de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
- Intervalo de medición pH de 0 a 14
- Temperatura de funcionamiento de 0 &°C a 80&°C
- Elemento de referencia de cable Ag revestido con AgCl
- Diafragma cerámico y electrolito de gel
- Profundidad de inmersión mínima de 18 mm
- Las aplicaciones incluyen muestras acuosas en general
- Las limitaciones incluyen soluciones de baja conductividad, sucias o viscosas, productos con coloides o sólidos en suspensión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide muestras acuosas |
| Incluye | Diafragma: Cerámica, ; electrolito: Gel |
| Material | Interior de vidrio, exterior de policarbonato |
| Modelo | 50 50 |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo de sonda | N/D |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?