missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 5.0 μL 7000 Series Microliter Syringe

Código de producto. 17854412
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
24 G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Cono estriado
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17854412 24 G Romo Cono estriado cada uno
17804192 24 G Afilada, biselada, curva, sin perforación - cada uno
17824292 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17834292 24 G Romo Cementada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17854412 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL88000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.

  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 5 μL.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 24 G
Diámetro interior (imperial) 0.0128 in.
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0.0128 in.
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.325 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,022 in
Diámetro exterior (imperial) 0,308 in
Diámetro interior (métrico) 0.325 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.566 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7105 KH
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 69.9 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Cono estriado
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.