missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 5.0 μL 700 Series Microliter Syringe

Código de producto. 17844242
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
De 23s a 26s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17844242 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17864352 23s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17804412 23s G Cono Cementada cada uno
17874402 De 23s a 26s G Cono Cementada cada uno
17804242 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17874342 26s G Romo Cementada cada uno
17874232 23s G Romo Cementada cada uno
17814412 26s G Cono Cementada cada uno
17864232 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17874272 Personalizado Personalizado Cementada cada uno
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17844242

Marca: Hamilton™ CAL87957

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The 700 Series Microliter Syringe fulfi the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.

  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 5.0 μL.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,014 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.343 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.474 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 75 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.