missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Tela no tejida de PP con película de PE
- Material transpirable, ligero y flexible para una comodidad excepcional
- Costuras de color naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
- Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se suban
- Ajuste óptimo para un alto nivel de comodidad del usuario
- Fijación segura y cómoda gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Calcetín para botas a medida para mayor seguridad
- Hermético a partículas y a salpicaduras
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Protección contra pesticidas
- Libre de silicona, plastificadores y sustancias que interfieren con los agentes humectantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco, Naranja |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Attached Socks |
| Estilo de manguito | Covered Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?