missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Material de alta durabilidad combinado con costuras selladas y soldadas ultrasónicamente que garantizan una barrera eficaz y la máxima seguridad
- Impermeable a los líquidos
- Material de bajo ruido
- Sin silicona ni sustancias que afecten a la humectación de la pintura
- Material: Polipropileno laminado no tejido con película de polipropileno
- Ofrecen protección contra una amplia gama de productos químicos
- Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se deslizen hacia arriba por el brazo
- Solapa con cremallera autoadhesiva para una protección óptima
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Ligeros y de material duradero
- Agarre textil agradable a la piel en el interior
- Cintura elástica para un ajuste perfecto
- Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Cómodo tirador de cremallera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ropa de protección química |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Covered Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?