missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 380 Foam Nitrile Coated Seamless Knit Nylon Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Descripción
- Long-lasting grip in both wet and dry environments
- Ensures tactile precision while working with small oily components or lifting heavy objects
- Elasticated wrist cuff prevents debris from entering the glove
- Open-back design allows air and moisture to escape
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Seamless Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Azul |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Nylon |
| Tipo de producto | Seamless Knit Gloves |
| Tamaño | M |
| Para utilizar con (aplicación) | Automotive Repairs, and Intricate/Oily Parts Handling |
| Estilo de puño de los guantes | Knit |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido