missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas 360 XPLUS II, vinilo autolaminado B-427

Código de producto. 11503704
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
12,7 x 19,05 mm (An x Al)
Ancho × Alto: 12.7 × 36.49 mm
Ancho × Alto: 25.4 × 36.49 mm
Ancho × Alto: 50.8 × 152.4 mm
Ancho × Alto: 50.8 × 177.8 mm
Tamaño (imperial):
0,5 x 0,750 in. (W x H)
Ancho × Alto: 0.5 × 1.437 pulg
Ancho × Alto: 1 × 1.437 pulg
Ancho × Alto: 2 × 6 pulg
Ancho × Alto: 2 × 7 pulg
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) Tamaño (imperial) unitSize
11503704 Ancho × Alto: 25.4 × 36.49 mm Ancho × Alto: 1 × 1.437 pulg 1 paquete
12878701 12,7 x 19,05 mm (An x Al) 0,5 x 0,750 in. (W x H) 1 rollo
11593694 Ancho × Alto: 12.7 × 36.49 mm Ancho × Alto: 0.5 × 1.437 pulg 1 rollo
11548284 Ancho × Alto: 50.8 × 152.4 mm Ancho × Alto: 2 × 6 pulg 1 rollo
11558284 Ancho × Alto: 50.8 × 177.8 mm Ancho × Alto: 2 × 7 pulg 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11503704 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 030112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Etiquetas de alto rendimiento para su uso con la impresora de transferencia térmica Brady 360X-Plus II. Las etiquetas de impresora 360 Xplus II de transferencia térmica Brady están fabricadas de tela de vinilo con adhesivo de caucho reposicionable

  • Para su uso con impresoras por transferencia térmica 360 Xplus II
  • Fabricadas con vinilo autolaminado B-427 con adhesivo de caucho permanente

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Con reconocimiento UL
Descripción Series de cinta sugeridas: R4300; R4500; R6200
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanca, White
Acabado Mate
Formato IP™ Enabled
Material Vinilo autolaminado (B-427)
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta 360 XPlus II
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres, identificación de paneles
Para utilizar con (equipo) BRADY X serie Plus II; impresoras de transferencia térmica
Repetición horizontal (métrico) 27.31 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-9-427-10
N.° por paquete 10000 Label(s) / Pack
Cantidad 10,000/Pk.
Forma Rectángulo
Tamaño 25.40 mm (W) x 36.50 mm (H)
Tamaño (imperial) Ancho × Alto: 1 × 1.437 pulg
Tamaño (métrico) Ancho × Alto: 25.4 × 36.49 mm
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +70 °C
Grosor (imperial) 0.004 pulg
Grosor (métrico) 0.102 mm
Repetición vertical (métrico) 41.28 mm
Calibre de alambre 10 AWG - 4 AWG
Dimensions (LxW) 36.50 x 25.40 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 1.437 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in
Altura (métrico) 36.50 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.70 mm
Alternate Part Number THT-9-427-10
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.