missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 250 μL 700 Series Microliter Syringe

Código de producto. 17804262
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
22 G
26s G
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Cementada
Cono estriado
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17804262

Marca: Hamilton™ CAL80765

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.

  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 250 μL.

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,049 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 1.24 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.474 mm
Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7000.5 KH
Número de punta de aguja Cone
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 0,5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 43.4 mm
Tipo de conexión Cono estriado
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado