missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes Quiver XL de 25 l

Código de producto. 17651735
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón unitSize
17651735 Naranja paquete de 10
17661735 Amarillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17651735 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor 51952410

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.

  • Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
  • El Sharpsafe™ XL tiene una capacidad de 25 litros, y se ha diseñado para sujetar instrumentos laparoscópicos y guiar cables en entornos de quirófano. La tapa cuenta con un sello adhesivo hermético para evitar fugas tras el cierre final.
  • El carro Sharpsafe™ XL permite que el recipiente XL se encuentre en la ubicación más adecuada para la eliminación de objetos punzantes en el punto de uso.
  • Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 25 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
    • Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
    • Especialmente adecuado para zonas de gran volumen.
    • Diseñado para zonas de acceso abierto, como departamentos de urgencias.
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Zona de llenado horizontal
    • Función de cierre temporal y final
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291

Especificaciones

Capacidad (métrico) 25 L
Certificaciones/conformidad Reglamentos del Reino Unido
Color del tapón Naranja
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 455 x 950 x 305 mm
Cantidad 10/Caja
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.