missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 25 μL, modelo 1705.5 TLLX SYR, jeringa de instrumento
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 25 μl
- Tipo de jeringa – estanco a los gases
- Jeringas serie – 1700
- Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
- Tipo de émbolo – Estilo X
- Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE, PFA
- Esterilizable en autoclave – Sí
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 68,9 bar
- Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 0,041 pulg. (1,03 mm)
- Diámetro exterior del cuerpo – 0,305 pulg. (7,75 mm)
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Jeringas PSD/4, jeringas para instrumentos |
| Volumen (métrico) | 25 μl |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?