missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Llave de paso de 2 vías con tapón de vidrio macizo

Código de producto. 10729101
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10729101

Marca: Lenz Laborglasintrumente 02401402

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Con tapón de vidrio macizo y dispositivo de retención de rosca
  • Dos calibres oblicuos
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1

Especificaciones

Calibre de tapón 2,5 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado